メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-1086
S&S独自のスモーキークロームであるLava Chromeを施したSidewinderフルエグゾーストシステムです。2-1システムのよりレーシーなルックスをパフォーマンスをもたらします。アルミ削り出しエンドキャップ、米国製。
販売備考:米国騒音・49州排ガス規制適合モデル
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20
タイプ:Sidewinder 2-1
色[カラー]:スモーキークローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:O2センサーアダプター
備考:アルミ削り出しエンドキャップ
使用上の注意:一般公道使用不可
関連商品:品番:550-0758D,550-1087