SuperStreet 2-1 50State 550-0952A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14525467 品番550-0952A
参考基準価格(税別)¥268,500 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0952A
クラシックな2-1スタイルは世界に誇るS&Sのパフォーマンスを実現。米国50州規制に適合。フロントとリアのヘッダーはフルヒートシールド仕様。ステンレス製ステップヘッダー構造。多面的なエンドキャップデザイン。O2センサーポートにより、ワイドバンドまたは純正O2センサーが使用可能。米国製。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 14-22
タイプ:スーパーストリート
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)
備考:ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能
特記事項:フォワードまたはミッドコントロールに適合
関連商品:品番:550-0951,

付属品取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用) 仕様●特記事項:フォワードまたはミッドコントロールに適合●関連商品品番:550-0951, 材質ステンレス ブラック 備考ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能 タイプスーパーストリート 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする