メーカー名:エスアンドエスサイクル メーカー品番:550-1000 リアアクスルまで届かない短めの4インチ径サイレンサーが特徴的なフルエキゾーストシステム。精密に計算されたデザインと曲げは最適な地面とのクリアランスを実現し、コーナリング時でも安心です。 適合情報: ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20 タイプ:ダイヤモンドバック 色[カラー]:シルバー 材質[素材]:ステンレス 仕上げ(表面処理):ポリッシュ 付属品:取付ハードウェア 関連商品:品番:550-1028,