DAIMONDBACK 2-1 ブラック 550-1028

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14525686 品番550-1028
参考基準価格(税別)¥281,900 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-1028
リアアクスルまで届かない短めの4インチ径サイレンサーが特徴的なフルエキゾーストシステム。精密に計算されたデザインと曲げは最適な地面とのクリアランスを実現し、コーナリング時でも安心です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20
タイプ:ダイヤモンドバック
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:取付ハードウェア
関連商品:品番:550-1000,

付属品取付ハードウェア 仕様関連商品品番:550-1000, 材質ステンレス ブラック タイプダイヤモンドバック 表面処理パウダーコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする