SIDEWINDER 2-1 ワイドワインダー ブラック 550-0729

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14525790 品番550-0729
参考基準価格(税別)¥288,700 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0729
販売備考:取付には専用ガスケットが必要です。
タイプ:Sidewinder 2-1
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ヘッダー:ステンレス、エンドキャップ:アルミ
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:O2センサーアダプター
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:アルミ削り出しエンドキャップ
関連商品:品番:550-0728,550-0759C,550-0758D,

付属品O2センサーアダプター 仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●関連商品品番:550-0728,550-0759C,550-0758D, 適合TOURING 17-21 材質ヘッダー:ステンレス、エンドキャップ:アルミ ブラック 備考アルミ削り出しエンドキャップ タイプSidewinder 2-1 表面処理セラミック塗装 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする