SUPERSTREET2-1+CAT ブラック 550-0789B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14525991 品番550-0789B
参考基準価格(税別)¥304,200 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0789B
クラシックな2-1スタイルは世界に誇るS&Sのパフォーマンスを実現フロアボードとフォワードコントロール適合S&Sブレーキペダルキット使用でミッドマウントに対応サドルバッグサポートにも対応ヘリテイジやスポーツグライドモデルの純正や同サイズのサドルバッグに対応フロントとリアのヘッダーにはフルヒートシールドを装備ステンレス製段付きヘッダー構造S&Sが設計した高性能触媒により、米国規制に適したパフォーマンスを実現CADによる精密な曲げ加工によりクラス最高の地上クリアランスを実現多面加工されたエンドキャップデザイン
販売備考:550-0789Aより品番変更 適合: FXLR/FLHC/FLSL/FXBB/FXST
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXST [ソフテイル スタンダード] 20
ハーレー[HARLEY] FLHC [ヘリテイジ クラシック] 18-20
ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-20
ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20
タイプ:スーパーストリート
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用)
備考:ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能
オプション:品番:560-0259A,
関連商品:品番:550-0788,550-0790,550-0791B,

付属品取付ハードウェア、パッセンジャーペグブラケット(ファットボーイ、FXDR、ブレイクアウト用) 仕様関連商品品番:550-0788,550-0790,550-0791B, オプション品番:560-0259A, 材質スチール ブラック 備考ワイドバンドまたは純正O2センサーの使用可能 タイプスーパーストリート 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする