SilverStone FARA 515XR デュアルラジエター搭載レインボーファンライティング対応 ATXミッドタワーケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●CPUクーラーの限度:159mm●PSUの限度:160mm●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USB 3.0×2、オーディオ x 1、マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×11), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●冷却システム-内部:120mm x 2●冷却システム-前面:120mm x 3 / 140mm x 2 (120mm x 3 レインボーファン出荷時付属)●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mm x 1 レインボーファン出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm●対応ラジエター-前面:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張カード:長さ: 350mm●拡張スロット:7●製品型番:SST-FA515XR-WG(白) 注文コード14532720 品番SST-FA515XR-WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現
4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。
デュアル液冷ラジエター対応
最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応
上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備

仕様●CPUクーラーの限度:159mm●PSUの限度:160mm●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USB 3.0×2、オーディオ x 1、マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×11), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●冷却システム-内部:120mm x 2●冷却システム-前面:120mm x 3 / 140mm x 2 (120mm x 3 レインボーファン出荷時付属)●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mm x 1 レインボーファン出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm●対応ラジエター-前面:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張カード:長さ: 350mm●拡張スロット:7●製品型番:SST-FA515XR-WG(白) 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 質量(kg)6.2 寸法204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル 電源標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする