スチール宅配ボックス

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14535520 品番mono066-bk
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

置き配・非対面をもっと安全に!防犯機能のついた宅配ボックスです。
約31Lの大容量
安心の防水・防塵仕様
ダイヤル錠付扉で盗難を防止 宅配ボックスがあれば、家に居ても・居なくても大丈夫。受け取り時間を気にせず、安心してお出かけが出来ます。

用途宅配ボックス 材質スチール 質量(kg)約10.5 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】44×35×64.5【保管スペース】42×31×42【投函口】37×28×13
注意
※サイズをご確認のうえ、ご注文ください。
※サイズは個体により若干の差異が生じることがあります。
※サイズ内の荷物でも形状により収納できない場合がございます。
※本製品は完全防水ではありません。屋根のある場所に設置してください。
※パスワードを忘れた場合の解除に関する保証はできかねます。
※不安定な場所には置かないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする