LED ライト付き電動エアーポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14535529 品番mono069-bk
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ
軽量&コンパクトデザイン
高速エア注入 驚異のスピード!
多用途ノズル付
LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。

用途自動車、バイク、自転車、ボール類 セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル 材質ABS/鉄 ブラック 質量(g)約484 出力7.4V DC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152 入力5V/2A 連続使用時間(分)約30 バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh) 充電時間約2時間 空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
注意
※・タイヤの空気圧はメーカー指定値をご確認ください。
※・使用後は安全のため、適切に収納してください。
※・空気ポンプを長時間使用すると、ホースと接続部の温度が上昇します。やけどを防ぐため、触れないでください。
※・空気を入れる際、本体を放置しないでください。設定した空気圧が高すぎないように膨張過程を観察してください。
※・動作中に異常な音や過熱が発生した場合、ただちに電源を切ってください。
※・製品の保管温度は-10℃以下、または45℃以上にならないようにしてください。過熱や過冷却は製品寿命を縮め、内蔵バッテリーを損傷する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする