CMS-180ALW コンフィ コンロ台付き流し台 イースタン工業 14536509 CMS-180ALW コンフィ コンロ台付き流し台 イースタン工業 14536509

コンフィ コンロ台付き流し台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14536509 品番CMS-180ALW
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き55cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。

用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ホワイト(低圧メラミン) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
注意
※製品の構造上、背面への固定は必須になります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t〜4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※営業エリア外での修理、返品、交換、クレームなどいかなる対応もいたしかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする