イースタン工業
コンフィ コンロ台付き流し台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14536850
品番
CFS-160ALN
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き89cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途
デッキ出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。
付属品
4本差し包丁差し
穴径(Φmm)
【水栓】38
間口W×奥行D×高さH(mm)
1600×550×800(620)
本体
白化粧
材質(天板)
ステンレス
材質(底部)
アルミ貼り
色(扉)
ナチュラルウッド(コート紙)
シンク位置
左
排水金具
Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
注意
※製品の構造上、背面への固定は必須になります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※営業エリア外での修理、返品、交換、クレームなどいかなる対応もいたしかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません