真空断熱タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14545048 品番JDW-340C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

真空断熱構造で、温かい飲み物は冷めにくく、冷たい飲み物は冷たいままでキープ。結露しにくいので、机を水滴で汚さない。氷も溶けにくく長持ち。
飲み口が広がっていないため炭酸が抜けにくい。食器洗い乾燥機対応。
乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。

材質ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ブラウンゴールド 容量(mL)340 質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×13 口径(mm)6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする