真空断熱カップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14545215 品番 JDT-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高台付きの形状で手に馴染む、湯呑みのようなステンレスカップ。丸みを帯びたやさしい口当たりの飲み口。
真空断熱構造で、温かい飲み物は冷めにくく、冷たい飲み物は冷たいままでキープ。結露しにくいので、机を水滴で汚さない。氷も溶けにくく長持ち。
外側が熱くならず、熱々の飲み物を入れても快適。食器洗い乾燥機対応。
火気に近づけないこと。

材質ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ベージュ 容量(mL)240 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×7×8.5 口径(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする