JDT-300 真空断熱カップ THERMOS(サーモス) 14545276

真空断熱カップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
容量(mL)300
ベージュ
内容量1個注文コード14545276品番JDT-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高台付きの形状で手に馴染む、湯呑みのようなステンレスカップ。丸みを帯びたやさしい口当たりの飲み口。
真空断熱構造で、温かい飲み物は冷めにくく、冷たい飲み物は冷たいままでキープ。結露しにくいので、机を水滴で汚さない。氷も溶けにくく長持ち。
外側が熱くならず、熱々の飲み物を入れても快適。食器洗い乾燥機対応。
火気に近づけないこと。

材質ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ベージュ容量(mL)300質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7.5×7.5×9口径(mm)7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする