真空断熱ティーポット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14545328 品番 TTE-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。
冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。
持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。
乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。

材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン ブラウン 容量(mL)470(使用容量:450 ※ストレーナー使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×11.5×12.5 口径(mm)7.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14545319
2023-02-27
用途:
2人分のお茶入れに

クチコミ通り、ストレーナーが浅くて茶葉の抽出がしにくいので、セレックの蓋付きカップについていたV型フィルターを入れたらぴったりでした。蓋をおさえるのも楽ですし、色は画像より落ち着いた緑ががった黄土色で、お茶の色がついても目立たないのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする