サンナップ
サンナップの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サンナップの グラス・食器・カトラリー
サンナップの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
発泡どんぶり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
14545486
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
発泡タイプのどんぶり。
手に熱が伝わりずらいから持ちやすいタイプです。
材質
ポリスチレン
色
白
容量(mL)
600
高さ(mm)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.8×15.8×6.8(1個あたり)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
食器の種類
使い捨て容器