オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
SU キッチンスポンジ ソフト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14547184
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
キズつけにくくソフトに洗える。
キメの細かいスポンジでもこもこ泡だつ!
立てて保管できる。
泡立ち・水切れのよい3層構造。
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
厚さ(cm)
3.7
寸法(横×縦)(cm)
8.2×12.3
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応