ストローホッパーキャップドーム型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14549607 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ペットボトルを ストローホッパー タイプの 水筒 に変身させる ペットボトルキャップ
ワンプッシュで簡単に開けられる ペットボトルキャップ

材質フタ・本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストロー止め具:ポリプロピレン キャップ用パッキン・リングパッキン・Oリング・チューブ:シリコン樹脂 ストロー:ポリエチレン ドーム:AS樹脂 スプリング:ステンレス ピン:真ちゅう マスコット:合成ゴム ピカチュウ 直径(Φcm)4 長さ(cm)19 奥行き(cm)4.8
注意
※炭酸飲料には使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする