エコクック丸皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8枚) 注文コード14551077 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「さとうきび」の繊維を有効活用したエコな紙製丸皿です
水・油に強く行楽やバーベキュー、レジャーに最適

材質サトウキビ・パルプ 形状 質量(kg)0.08 直径(Φmm)180 高さ(mm)15 電子レンジ不可 食器洗浄機不可 食器の種類使い捨て容器
注意
※食品の長期保存には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする