シンワ
シンワの ラップ・消耗品・食品包材
シンワの 食品容器
シンワの 丼・重
エコクックどんぶり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
注文コード
14551147
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
「さとうきび」の繊維を有効活用したエコな紙製どんぶりです
水・油に強く行楽やバーベキュー、レジャーに最適
焼却時に有毒ガスが発生しない
材質
サトウキビ・パルプ
質量(kg)
0.07
容量(mL)
570
直径(Φmm)
140
深さ(mm)
50
商品タイプ
本体
注意
※食品の長期保存には使用しないでください