エコクックミニどんぶり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8枚) 注文コード14551165 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

「さとうきび」の繊維を有効活用したエコな紙製ミニどんぶりです

材質サトウキビ・パルプ 質量(kg)0.07 容量(mL)350 直径(Φmm)125 深さ(mm)43 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする