曜日別特売
FIPB-EB-N ポッキンブレーカー 日動工業 14551647

ポッキンブレーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14551647品番FIPB-EB-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

漏電をシャットアウトします。
100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。
抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。
漏電時のみ作動する設計。

用途
漏電遮断機。
コンセント個数1コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)感度15mA使用場所屋内用特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする