曜日別特売
FBW-EB-T P延長ブレーカ漏電保護 日動工業 14551665

P延長ブレーカ漏電保護

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14551665品番FBW-EB-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。
家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。
ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。
コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。

用途
防雨型漏電しゃ断器付延長コード。
仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)定格感度電流(mA)15使用場所屋内・屋外漏電時作動時間(秒)0.1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする