ビニル用ボンド

(15件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20mL×10本) 注文コード 14552180 品番 11023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

速乾。柔軟性。淡黄色透明。

用途
軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。
軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。
塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。
軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。
成分塩化ビニル樹脂系溶剤形 淡黄色透明 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
塩化ビニルの接着

最後まで使いづらいのと、液が垂れやすい。糸を引いたようになって神経を使う。

対象商品:
09992263
2023-06-05
用途:
造花などのクラフトの趣味に使っています

家に飾ってある花や木は、年月が経つことにより葉っぱが落ちたりするので、これを使っておけば元の通りに戻せていいです。強すぎると他のものにもくっついてしまうので渇いてからくっついてしまったところを剥がせる位がちょうどいいです。まぁ普段遣いに使うのがいいと思いますし、ケチらず、たっぷり使ってもお値段的には良いと

対象商品:
09992263
2023-04-12
用途:
各種作業の接着

仕事でいろいろな作業に使っています。使いやすく非常に重宝しています。

対象商品:
09992254
2022-05-26
用途:
雨樋の修理
金融・保険業

雨樋の取替え修理に使用。数カ所の接着なので塩ビ配管用接着剤として販売しているものだと内容量が多すぎるのでこちらを使った。透明色。雨樋専用の接着剤より接着速度はやや遅めなので接着後に配管向きなどの修正が効きやすいかな

対象商品:
09992254
2022-03-22
用途:
カーポート雨樋修理
金融・保険業

雨樋、塩ビの接着で使用しました。ちょっとした補修にはこの量で充分です。

対象商品:
09992263
2022-02-27
用途:
DIY
その他業種

何回か使っていますが、問題なく役を果たしています。いい商品です。

対象商品:
09992263
2020-11-09
用途:
ビニール商品の接着
製造業

いつも使わせて頂いております。
強度はしっかりしており速乾なので使いやすいですが
匂いが強く、最悪2日ほど乾燥させなければ匂いが消えません。因みに扇風機と熱風で丸2日乾燥させやっと匂いが消えてくれます。微量向きだと思われます。

対象商品:
09992254
2021-01-08
用途:
バイク修理その他、DIY
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ビニル用とあるが、樹脂系と金属や紙を束ねて固定するときなどにも接着力があり、重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする