曜日別特売
41327 ボンドK17 床材用 コニシ 14552189

ボンドK17 床材用

(15件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1kg×6本)
内容量1箱(1kg×6本)注文コード14552189品番41327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。

用途
ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 点字タイル貼り付け

しっかりと接着ができ満足です
今後を使用したいと思っております

対象商品 : 06178322
2021-01-31
用途: 内装工事
建設業・工事業

Pタイルに使用しました。とても接着が良く感じました。

対象商品 : 06178313
2020-05-07
用途: 樹脂シ-トをコンクリ-トに接着するのに使用する
有限会社金子企画

特に問題なく使用できました。できれば付属として汚れ防止のビニ-ル手袋があると助かります。

対象商品 : 06178313
2020-02-24
用途: CF材の接着
その他業種

セメントに塗ってCF材を貼った。合成ゴムラテックス系と比べると、使用感がよく、仕上がりもきれいだと思う。ただ、臭いが強く、少し目にも刺激があった。次回はゴーグルとガスマスク着用で作業したい。

1が参考にしています
対象商品 : 06178313
2020-06-11
用途: Pタイルの補修
教育・研究機関

塗布性はふつう。接着性も良好。
補修部分に使用するだけなので、もう少し分量の少ないものがあればいい。

2が参考にしています
対象商品 : 06178322
2019-06-13
用途: ビニール系の床材張り
Red Star of Phantom -aircraft laboratory-

さすがにメーカー品だけあり、使いやすくはみ出しにくく、伸びもいいです。乾燥後の張り合わせもはみ出しや位置ずれもなく、施工時間も短く大変使いやすいです。

対象商品 : 06178322
2019-07-16
用途: バイクガレージの床貼り
その他業種

バイクガレージの床にPタイルを貼る為に使用しましたが、何も問題なく貼れました。

1が参考にしています
対象商品 : 06178322
2018-03-08
用途: 工場内のPタイル貼り
プラスナイロン株式会社

少量で接着できました。ヘラも付属していたので助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする