43837 速乾ボンド G17Z コニシ 14552207

速乾ボンド G17Z

(39件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1kg×12本)
内容量1箱(1kg×12本)注文コード14552207品番43837
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
耐熱。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。

用途
合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形使用温度範囲(℃)マイナス20~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
注意
※メーカーの流通在庫により、1缶3kgの容器が順次丸缶から角缶に変更となります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: トラックのカスタム内装の生地貼りに使用
石井商事 自動車・二輪車・自転車関連業

以前からずっと使ってる生地貼りの定番ボンドです、前はホームセンターで購入してましたがいつも在庫してるとは限らない時が多くモノタロウでも扱ってるのが分かりそれからはモノタロウで購入してます、価格もこちらの方が若干安くて助かります。

対象商品 : 05836521
2025-03-11
用途: 革と革を接着する際に使用した。
ガリクソンスポーツ卸売・小売業

非常に扱いやすく粘着力もあり他社製品よりも優れていた

対象商品 : 05836537
2023-07-21
用途: 製版の紗張りをする際に薄めて使用してます
有限会社BeFree

シルク印刷をしている業者です。容量・コスパ良きな商品です
おすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 05836521
2022-09-27
用途: 幌の補修用に
工藤

天気にも恵まれ、乾きが早くて作業がはかどり大変良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 05836521
2022-03-29
用途: ゴム貼り作業

長ゴムの貼り付け用に購入しました。使用に問題はないです。
価格は、安いと思います。

対象商品 : 05836521
2020-09-10
用途: ここが最安でした

いつもはチューブ入りのモノをここで購入していますが、まとまって大量に使用することが予想されたため購入。
このままの状態で使用するのは使い辛いので 100均のプラボトルに小分けして使ってます

2が参考にしています
対象商品 : 05836521
2020-11-19
用途: コンクリートの壁にゴムを貼る

速乾性に優れ、今でも張り付いております。
試しに1缶買い、また注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 05836521
2020-09-15
用途: ウレタンスポンジの接着
その他業種

ソファ補修の際にスポンジ同士のずれを防ぐのに役に立った。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする