メディコム メディザイム エヌ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 14552277 品番 JDE010015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

酵素が多様な汚れに効果を発揮、
高希釈倍率でランニングコスト削減が可能。

用途
効果的な”4種類”の酵素を配合:配合されている”4種類”の酵素が、汚れの原因にそれぞれ作用し効果的に洗浄力を発揮します。
多様な洗浄方式に対応し、洗う対象を選ばない:低泡性のため、用手、浸漬、超音波、ウォッシャーディスインフェクターのいずれの洗浄方法でも使用できます。また多くの器材・容器にも対応します。
高希釈倍率でランニングコスト削減が可能:200〜500倍(0.2%〜0.5%)の高希釈倍率で使用できるため、ランニングコスト削減が可能です。
使いやすい設計:1Lは容器に計測メジャー付きで使用しやすい設計です。
成分
4酵素(プロテアーゼ(サチライシン)、アミラーゼ、リパーゼ、マンナナーゼ)、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、キレート剤、安定剤、
溶剤、pH調整剤、防腐剤、着色剤
pH原液 : 8〜9 、 200〜500倍(0.2〜0.5%)希釈後 : 7〜8
関連資料:チラシ(1.81MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする