THK
スラストボール入りカムフォロア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
30
13
16
19
22
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553196
品番
CFN12R-A
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじ
M12×1.5
外径D(Φmm)
30
寸法B(mm)
15
寸法B2(mm)
25
寸法d1(Φmm)
6
寸法B1(mm)
40
寸法C1(mm)
0.6
寸法B3(mm)
6
寸法G1(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
12
車輪幅C(mm)
14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方