曜日別特売
FA-1008PB1-C ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス 14556127

FA-1008PB1-C ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス 14556127
FA-1008PB1-C ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス 14556127

ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)8最大吸収エネルギー(J)0.98キャップ注文コード14556127品番FA-1008PB1-C
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ストローク(mm)8AM10×1B8H7質量(g)18.2F5D38E33GΦ3C153最大吸収エネルギー(J)0.98キャップ等価質量(kg)最大7最大抗力値(N)735毎分吸収エネルギー(J/min)58.8ピストンロッド復帰力(N)5.88以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする