OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の PCアクセサリー
OWLTECH(オウルテック)の OAタップ/電源タップ
OWLTECH(オウルテック)の 2P電源タップ
耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14558358
品番
OEC-CBSCC10-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・シルキータッチでやわらかな触り心地
・USB Power Delivery対応で高速充電
・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載
・断線に強い
・安心の2年保証
対応機種
iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
長さ(m)
1
仕様
対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
色
ホワイト
質量(g)
約 29
規格
USB2.0規格準拠
コネクタ形状
USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
保証期間
2年間
通信速度
最大480Mbps(データ転送対応)