90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14558385 品番OEC-CBKRPCC90-AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル
・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場
・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」
・前モデルの長所はそのままに
・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア
・USB PD60W充電/データ転送対応
・温度センサー(PTC)搭載
・安心の1年保証

対応機種
iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMax
USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
耐久性
屈曲試験:15000回クリア
巻取り試験:5000回クリア
通信速度
USB PD (Power Delivery)対応
最大60W (20V / 3A)充電対応
※充電環境によって供給される電流値は異なります。
アッシュブルー 長さ(cm)90 本体質量(g)約47 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H) 保証期間1年間 ケーブル長(cm)最大:約 90 対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする