対応機種
iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMax
USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
耐久性
屈曲試験:15000回クリア
巻取り試験:5000回クリア
通信速度
USB PD (Power Delivery)対応
最大60W (20V / 3A)充電対応
※充電環境によって供給される電流値は異なります。
色オリーブグリーン
長さ(cm)90
本体質量(g)約47
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)
本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)最大:約 90
対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応