OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の PCアクセサリー
OWLTECH(オウルテック)の OAタップ/電源タップ
OWLTECH(オウルテック)の 2P電源タップ
L型 Type-A to Type-Cケーブル ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14558437
品番
OEC-CBKTC1L-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・L字コネクターの超ショートケーブル
・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター
・2万回以上の折り曲げ試験をクリア
・最大3Aの急速充電/データ転送対応
・安心の1年保証
出力仕様
最大3A充電対応
※充電環境により供給される電流値は異なります。
仕様
接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
色
ブラック
規格
USB 2.0規格準拠
長さ(cm)
9
本体質量(g)
約9
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)
本体サイズ(mm)
約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm
保証期間
1年間
対応転送速度(Mbps)
最大480