曜日別特売
MOT-CBBAND04-CF ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF) MOTTERU 14558525

MOT-CBBAND04-CF ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF) MOTTERU 14558525
MOT-CBBAND04-CF ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF) MOTTERU 14558525
MOT-CBBAND04-CF ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF) MOTTERU 14558525
MOT-CBBAND04-CF ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF) MOTTERU 14558525
MOT-CBBAND04-CF ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF) MOTTERU 14558525
MOT-CBBAND04-CF ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF) MOTTERU 14558525
MOT-CBBAND04-CF ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF) MOTTERU 14558525
MOT-CBBAND04-CF ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF) MOTTERU 14558525
MOT-CBBAND04-CF ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF) MOTTERU 14558525
MOT-CBBAND04-CF ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF) MOTTERU 14558525

ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード14558525品番MOT-CBBAND04-CF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

大きくなってまとめやすい
調整可能でより便利に
お手入れ簡単
アイデア次第で使い方いろいろ
誰でも簡単4STEP

材質シリコンカフェカラー質量(g)(パッケージ込み)約74本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約120×15×217、(本体)約13×1×150、※最も厚いところで10保証期間初期不良のみ交換保証
注意
※直径約7mmまでのケーブルを推奨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする