Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド アーモンドミルク(MOT-SRING02-AM)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14558541 品番MOT-SRING02-AM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

簡単に装着できる
2段折りスタンドで好みの角度に調整できる
マグネットでどんな所でも撮影場所に
MagSafe対応機器・ケースで使える
リングを外して手軽にワイヤレス充電
平置きしてもガタツキしない

対応機種
≪本製品をそのままお使いいただける機種≫
■MagSafe対応 iPhone
iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
上記端末で使えるMagsafe対応ケース
■専用マグネットケースのあるAndroidスマートフォン
スマートフォン本体には非対応(2025年1月現在)ですが、
専用マグネットケースを使用することで、そのままお使いいただけます。
(Google Pixel 9/8/7シリーズ、Galaxy s25シリーズなど)
≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫
■MagSafe非対応のiPhone・Androidスマートフォン・ケース
本製品をそのままでは装着できません。
付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。
※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。
付属品メタルリングステッカー 材質亜鉛合金、マグネット アーモンドミルク 質量(g)(パッケージ込み)約70 本体質量(g)約49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ込み)約85×13×122、 (本体)約58×4×56 保証期間初期不良のみ交換対応
注意
※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがあります、リング部分だけでス マートフォン持ち上げたり、引っ掛けたりしないでください。
※壁や金属面に固定して使用する場合は、マグネットがくっつく凹凸のない平らな面に取り 付けてご使用ください。また落下防止のために、必ずマグネットの固定状況をご確認ください。
※ワイヤレス充電を行う場合は、本製品を必ず取り外してから充電してください。本製品の 金属部分に熱も持つ可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14558541
2026-01-03
用途:
スマホグリップとして
運輸・通信業

とてもいい。

ただこれに頼って持ち運ぶとスマホが落下する原因になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする