曜日別特売
MOT-SRING02-BK Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK) MOTTERU 14558550

MOT-SRING02-BK Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK) MOTTERU 14558550
MOT-SRING02-BK Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK) MOTTERU 14558550
MOT-SRING02-BK Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK) MOTTERU 14558550
MOT-SRING02-BK Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK) MOTTERU 14558550
MOT-SRING02-BK Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK) MOTTERU 14558550
MOT-SRING02-BK Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK) MOTTERU 14558550
MOT-SRING02-BK Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK) MOTTERU 14558550
MOT-SRING02-BK Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK) MOTTERU 14558550
MOT-SRING02-BK Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK) MOTTERU 14558550
MOT-SRING02-BK Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK) MOTTERU 14558550
MOT-SRING02-BK Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK) MOTTERU 14558550

Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド ブラック(MOT-SRING02-BK)MOT-SRING02-BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14558550
品番
MOT-SRING02-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

簡単に装着できる
2段折りスタンドで好みの角度に調整できる
マグネットでどんな所でも撮影場所に
MagSafe対応機器・ケースで使える
リングを外して手軽にワイヤレス充電
平置きしてもガタツキしない

対応機種
≪本製品をそのままお使いいただける機種≫
■MagSafe対応 iPhone
iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
上記端末で使えるMagsafe対応ケース
■専用マグネットケースのあるAndroidスマートフォン
スマートフォン本体には非対応(2025年1月現在)ですが、
専用マグネットケースを使用することで、そのままお使いいただけます。
(Google Pixel 9/8/7シリーズ、Galaxy s25シリーズなど)
≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫
■MagSafe非対応のiPhone・Androidスマートフォン・ケース
本製品をそのままでは装着できません。
付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。
※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。
付属品
メタルリングステッカー
材質
亜鉛合金、マグネット
色
ブラック
質量(g)
(パッケージ込み)約70
本体質量(g)
約49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パッケージ込み)約85×13×122、 (本体)約58×4×56
保証期間
初期不良のみ交換対応
注意
※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがあります、リング部分だけでス マートフォン持ち上げたり、引っ掛けたりしないでください。
※壁や金属面に固定して使用する場合は、マグネットがくっつく凹凸のない平らな面に取り 付けてご使用ください。また落下防止のために、必ずマグネットの固定状況をご確認ください。
※ワイヤレス充電を行う場合は、本製品を必ず取り外してから充電してください。本製品の 金属部分に熱も持つ可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする