代表画像

HG-TQM30B マルチワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 14558586 HG-TQM30B マルチワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 14558586

マルチワンウェイトルクヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14558586 品番 HG-TQM30B
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
面付蝶番
コーナー蝶番
裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能です。

用途OA機器、医療機器、液晶モニター 質量(g)125 タイプヒンジ開き方向トルク発生タイプ トルク値N・m(kgf・cm)3±20%(30.6±20%) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※HG-TQM30Bはヒンジが開閉しないように仮保持シールで仮固定しています。ヒンジを取り付けてからシールを取り外してください。シールを先に取り外すとヒンジが動き、ヒンジが動かせなくなります。
※扉(蓋)1枚につき2個使いを推奨します。(3個以上も可)
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※蝶番・ヒンジに偏荷重がかからないようにしてください。
※水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
※トルクは納入時のトルクです。耐久試験後のトルクではありません。
※開閉試験は常温で行っています(一部製品を除く)。
※一部製品を除き、屋外や粉塵の発生する場所ではご使用頂けません。
※トルクは上蓋扉向けに設定した値です。選定時に必ず実機でお試しください。
※トルクは常温での値です(一部製品を除く)。
※すべての取付穴をご使用ください。
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
※振動が多い場所、屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なう恐れがありますのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする