代表画像

HG-TAJ-LR15 アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 14558629 HG-TAJ-LR15 アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 14558629

アシストトルクヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード14558629 品番HG-TAJ-LR15
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はトルク値N・mなど2種類から選べます 他の種類を見る

HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°〜65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。
両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。
保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0〜 3N
m/ヶ、0〜6N
m/セット)。
カバーによりすっきりとした外観になります。

用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど 使用温度(℃)-10〜50 質量(g/セット)244 トルク値N・m(kgf・cm)【アシストトルク】3.0〜 4.2(30.6〜 42.8)【保持トルク】0〜 6.0(0〜 61.2) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※扉(蓋)1枚につき2個使いを推奨します。(3個以上も可)
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※蝶番・ヒンジに偏荷重がかからないようにしてください。
※水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
※トルクは納入時のトルクです。耐久試験後のトルクではありません。
※開閉試験は常温で行っています(一部製品を除く)。
※一部製品を除き、屋外や粉塵の発生する場所ではご使用頂けません。
※トルクは上蓋扉向けに設定した値です。選定時に必ず実機でお試しください。
※トルクは常温での値です(一部製品を除く)。
※すべての取付穴をご使用ください。
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
※振動が多い場所、屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なう恐れがありますのでおやめください。
※同じアシストトルク値の左右セットでお使いください。
※ヒンジに過度な負荷がかからないよう、別途ストッパーを併用してください。
※トルク値はセットの値です。片側1ヶは半分の値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする