代表画像
傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。 傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 傾き方向の保持トルクは調整できます(0〜4N m)。 回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。 オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。 中央の穴から配線を通せます。