代表画像

AL127C-26 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業) 14558735 AL127C-26 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業) 14558735

垂直収納扉金物 ALT-2V-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14558735 品番 AL127C-26
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

扉の垂れ調整が簡単な、インセット仕様の開き戸収納金物のパーツです。
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。
扉の垂れを簡単に調整できます。施工時に持ち上げるだけで、5段階の角度で仮保持します。
扉がゆっくりと静かに閉まります。

寸法A(mm)641.4 サイズ(inch)26 寸法D(mm)320.7 寸法B(mm)625.5 寸法C(mm)523.9 移動距離(mm)523.4 RoHS指令(10物質対応)対応 スライド長さ(mm)665.4
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする