AnkerMake PLA+ フィラメント 2個入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード14559180 品番V6110221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AnkerMake純正品:AnkerMake 3Dプリンターに対応しています。
高速プリント対応:12ヶ月以上の高負荷プリント試験により実証された高い品質。高速モードでも安定したプリントが可能です。
光沢のある滑らかな仕上がり:艶やかで質感のあるプリントを実現しました。
高い接着性:収縮率の低減により、高い接着性で精度の高いプリントを実現しました。
エコフレンドリー素材:トウモロコシから抽出された環境に優しいバイオ素材から製造しています。

質量(kg)各1 ホワイト 印刷速度50-500(mm/s) 直径(mm)1.75 ± 0.03
注意
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする