COF-10N-V-J 摩擦係数測定治具 COF シリーズ イマダ 14559259

摩擦係数測定治具 COF シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個適合対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTAシリーズ、対応可能計測スタンド:EMXシリーズ、MX2シリーズ、MXシリーズ注文コード14559259品番COF-10N-V-J
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。
取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。
ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。
JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。

適合対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTAシリーズ、対応可能計測スタンド:EMXシリーズ、MX2シリーズ、MXシリーズ厚さ(mm)サンプル::最大1.5質量(kg)テーブル:約1.9質量(g)1000(約10N)種類紙用(縦型式)最大ストローク(mm)最大150
注意
※ アタッチメントの重量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの重量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。
※ 摩擦係数測定は、フォースゲージ付属の標準アタッチメント(小鉤)A-1/S-1/SR-1 を使用します。
※ 本製品は横型式と縦型式からご選択いただけますが、双方による測定結果の交換性はございません。
※ソフトウエアは付属いたしません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする