セメダイン
セメダインの シーリング
セメダインの コーキングガン/ヘラ
ジャンボカートリッジ用替えノズル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本×10セット)
注文コード
14559311
品番
XA-661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ジャンボカートリッジ用替えノズルです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替えに。
丸ノズル(XA-661)と平ノズル(XA-674)の2タイプあります。
適合
UM600、UM600V、PM26F、G28等
タイプ
丸ノズル
用途
EM346・G28・UM600・UM600V・PM26F等、ジャンボカートリッジ用の替えノズルに。
セット内容
3本
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。