セメダイン
ジャンボカートリッジ用替えノズル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
1個(3本)
¥399
1箱(3本×10セット)
¥3,898
タイプ
丸ノズル
丸ノズル
平ノズル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(3本)
注文コード
58587882
品番
XA-661
在庫数量:残り39点です
参考基準価格(税別)
¥456
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ジャンボカートリッジ用替えノズルです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替えに。
丸ノズル(XA-661)と平ノズル(XA-674)の2タイプあります。
用途
EM346・G28・UM600・UM600V・PM26F等、ジャンボカートリッジ用の替えノズルに。
タイプ
丸ノズル
適合
UM600、UM600V、PM26F、G28等
セット内容
3本
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。