PPX専用 PPXプライマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3g×10本) 注文コード 14559356 品番 CA-086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

使いやすいペンタイプのプライマーです。
瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。

用途
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。
PPXセット(CA-522)のプライマーが足りないときに。
主成分ノルマルヘプタン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
注意
※瞬間接着剤PPXとセットでご使用ください。
※高濃度の蒸気は眼と気道を刺激するので、換気すること。
※とくに長時間使用したり、大量に使用する場合は、換気に充分注意すること。
※蒸気を吸って気分が悪くなったときは、空気の新鮮な場所に移し、安静を保ち、医師の診断を受ける。
※皮ふについたときは、速やかに石ケン水でよく洗うこと。
※眼に入ったときは清浄な水でよく洗眼し、眼科医の手当を受ける。
※消防法の危険物第4類・第1石油類(危険等級U)に該当するので、火気のある場所では使用しないこと。
※製品は直射日光の当たらない屋内の涼しい暗所に保管すること。
※使用後は必ず密栓すること。開栓した状態で長時間放置するとプライマーが揮散し、品質が変化する場合があります。
※子供の手の届かない所に保管すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする