曜日別特売
5801 ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ 14559408

5801 ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ 14559408
5801 ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ 14559408
5801 ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ 14559408
5801 ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ 14559408

ウルトラ多用途SUプレミアムクイック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10mL×10本)
内容量1箱(10mL×10本)注文コード14559408品番5801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ

用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属特性速乾主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
注意
※ポリプロピレン・ポリエチレンは接着できません。ウルトラ多用途SUプレミアムソフトをご使用ください。

商品説明動画

ボンド ウルトラ多用途S・U
【使い方】ボンド ウルトラ多用途 S・U プレミアム[クイック]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62559858
2023-02-20
用途: 固定
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

いろんな場面で使用してみましたが、期待ほど早く固まりません。なので2液エポキシの速乾ボンドに変えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする