Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In ライトニングケーブル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14563581 品番A1636112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1台3役のハイブリッド設計:USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびライトニングケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズ。
外出時にはこれ一つ:折りたたみ式プラグを採用し、ポーチやミニバッグにも収まる小型デザイン。コンセント一体型且つライトニングケーブル一体型のため、充電器とケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。
コンパクトながらパワフル:充電器としては最大30W、モバイルバッテリーとしても最大22.5W出力です。iPhone 14シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。また本体表面にはディスプレイを搭載し、バッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 14を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。※お使いのデバイスへの充電が優先され、充電が完了次第バッテリー本体への充電が開始します。

出力
【急速充電器として使用時】USB-C:5V=3A / 9V=3A/ 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)
ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A/ 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)、合計出力:5V = 3.6A (最大18W)
【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C:5V=3A / 9V=2.22A / 10V=2.25A (最大22.5W)
ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)、合計出力:5V = 3A (最大15W)
セット内容Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In ライトニング ケーブル) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約83 × 50 × 31 ブラック 質量(g)約200 入力AC:100V-240V 〜 50-60Hz 1.5A、USB-C:5V = 3A 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm)約190 バッテリー容量(mAh)5000
注意
※iPhone 15などのUSB-C対応機器を充電するには、別売りのUSB-C&USB-Cケーブルをご利用ください。
※本製品はモバイルバッテリーとして使用時にSumsungの「Super Fast Charging」(Max 25W) に対応しておりません。
※22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。
※電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
※ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする