モノタロウの 土木建築関連
モノタロウの ショベル
モノタロウの パイプ柄
軽量ショベル アルミパイプ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14563915
品番
-
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。
用途
水道・電気・ガス工事や土木・造園など
種別
角型
全長(mm)
970
質量(kg)
1.35
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(頭)
鉄(50Mn)
頭部長(mm)
303
先端幅(mm)
260
頭部板厚(mm)
1.25
頭部肩幅(mm)
230
注意
※用途以外でのご使用はしないでください。※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。※テコの代わりに使用しないでください。