Anker USB-C & USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 1.8m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564010 品番A80E6031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

植物由来ナイロン素材を採用:ケーブル本体とコネクタの外装に植物由来ナイロンを採用しました。これによりTPEなどの石油系プラスチックを削減することができます。
240Wの高出力で急速充電:USB PD3.1かつ最大240W出力に対応し、様々な機器への急速充電が可能です。
優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
幅広い対応機種:最大240Wでの出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。

仕様対応出力:最大240W セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 1.8m 、カスタマーサポート グレイッシュブルー ケーブル長(m)約1.8 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
注意
※「Anker USB-C&USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 」は「Anker 543 エコフレンドリーナイロン USB-C & USB-C ケーブル」がAnker Nanoシリーズに合わせて製品名を変更した製品です。
※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※本製品はUSB-C端子のみの接続が可能です。USB-A端子への接続はできません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする