Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564037 品番A81C6021
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。
幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。
優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。

仕様対応出力:最大240W セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート ホワイト ケーブル長(m)約1.8
注意
※本製品はUSB-C端子のみの接続が可能です。USB-A端子への接続はできません。
※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※急速充電には機器の最大入力に対応した充電器やモバイルバッテリーを使用する必要があります。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする